CAE Data - MN2XTREM 1x0,75 ORANGE SH C1 FILS 1000V - MN2XT075O


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - sans
isolation des fils - polyoléfine
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830071570
Réf. Sonepar
00049007157
Réf. Fournisseur
MN2XT075O
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
sans
isolation des fils:
polyoléfine
avec conducteur de protection:
Non
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
orange
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
2.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
18.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
9.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
11 kg/km
nombre de conducteurs:
1
marquage du conducteur:
couleur