CAE Data - MN2XTREM 1x1 GRIS SH C1 FILS 1000V - MN2XT1G

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x1 GRIS SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • isolation des fils - polyoléfine

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830071907

Réf. Sonepar

00049007190

Réf. Fournisseur

MN2XT1G

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

sans

isolation des fils:

polyoléfine

avec conducteur de protection:

Non

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

2.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

21.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

10.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

15 kg/km

nombre de conducteurs:

1

marquage du conducteur:

couleur

Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X1mm² gris LSZH C1 - Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.