Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - MN2XTREM 1x16 NOIR SH C1 FILS 1000V - MN2XT16N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x16 NOIR SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • isolation des fils - polyoléfine

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830071839

Réf. Sonepar

00049007183

Réf. Fournisseur

MN2XT16N

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

sans

isolation des fils:

polyoléfine

avec conducteur de protection:

Non

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

53.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

26.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

155 kg/km

nombre de conducteurs:

1

marquage du conducteur:

couleur

Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X16mm² noir LSZH C1 - Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.