CAE Data - MN2XTREM 1x16 V/J SH C1 FILS 1000V - MN2XT16VJ

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x16 V/J SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • isolation des fils - polyoléfine

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830071860

Réf. Sonepar

00049007186

Réf. Fournisseur

MN2XT16VJ

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

sans

isolation des fils:

polyoléfine

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

autre

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

53.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

26.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

155 kg/km

nombre de conducteurs:

1

marquage du conducteur:

couleur

MN2XTREM 1x16 V/J SH C1 FILS 1000V couronne de 100 mètres