CAE Data - MN2XTREM 1x2,5 VIOLET C. SH C1 FILS 1000V - MN2XT25VI

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x2,5 VIOLET C. SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830111887

Réf. Sonepar

00049011188

Réf. Fournisseur

MN2XT25VI

Réf. Commerciale

CAE Data

Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X2,5mm² violet LSZH C1 - Fut de 1000m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.