CAE Data - MN2XTREM 1x35 V/J SH C1 FILS 1000V - MN2XT35VJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 1
tension nominale U - 1000 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830072119
Réf. Sonepar
00049007211
Réf. Fournisseur
MN2XT35VJ
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
35 mm²
nombre de conducteurs:
1
tension nominale U:
1000 V