CAE Data - MN2XTREM 1x4 BLANC SH C1 FILS 1000V - MN2XT4BL

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x4 BLANC SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - blanc

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072140

Réf. Sonepar

00049007214

Réf. Fournisseur

MN2XT4BL

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

blanc

tension nominale U:

1000 V

Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X4mm² blanc LSZH C1 - Couronne de 100m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.