CAE Data - MN2XTREM 1x4 BLEU C. SH C1 FILS 1000V - RAL 5024 - MN2XT4BC

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x4 BLEU C. SH C1 FILS 1000V - RAL 5024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072126

Réf. Sonepar

00049007212

Réf. Fournisseur

MN2XT4BC

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

tension nominale U:

1000 V

MN2XTREM 1x4 BLEU C. SH C1 FILS 1000V - RAL 5024 couronne de 100 mètres