CAE Data - MN2XTREM 1x4 BLEU F. SH C1 FILS 1000V - RAL 5010 - MN2XT4BF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - bleu
tension nominale U - 1000 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830072133
Réf. Sonepar
00049007213
Réf. Fournisseur
MN2XT4BF
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
bleu
tension nominale U:
1000 V