Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - MN2XTREM 1x4 GRIS SH C1 FILS 1000V - MN2XT4G

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x4 GRIS SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - gris

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072157

Réf. Sonepar

00049007215

Réf. Fournisseur

MN2XT4G

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

gris

tension nominale U:

1000 V

MN2XTREM 1x4 GRIS SH C1 FILS 1000V couronne de 100 mètres