CAE Data - MN2XTREM 1x50 ROUGE SH C1 FILS 1000V - MN2XT50R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - rouge
tension nominale U - 1000 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830072225
Réf. Sonepar
00049007222
Réf. Fournisseur
MN2XT50R
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
50 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
rouge
tension nominale U:
1000 V
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.