CAE Data - MN2XTREM 1x6 BLEU C. SH C1 FILS 1000V - RAL 5024 - MN2XT6BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - bleu
tension nominale U - 1000 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830072249
Réf. Sonepar
00049007224
Réf. Fournisseur
MN2XT6BC
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
bleu
tension nominale U:
1000 V
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.