CAE Data - MN2XTREM 1x6 GRIS SH C1 FILS 1000V - MN2XT6GF750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
750 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830099260
Réf. Sonepar
00049009926
Réf. Fournisseur
MN2XT6GF750
Marque
CAE Data
Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X6mm² gris LSZH C1 - Fut de 750m
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.