CAE Data - MN2XTREM 1x6 MARRON SH C1 FILS 1000V - MN2XT6MF750

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x6 MARRON SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 750 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099253

Réf. Sonepar

00049009925

Réf. Fournisseur

MN2XT6MF750

Réf. Commerciale

CAE Data

Fil de câblage souple 1000V MN2XTREM 1X6mm² marron LSZH C1 - Fut de 750m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.