Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - MN2XTREM 1x6 V/J SH C1 FILS 1000V - MN2XT6VJ

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MN2XTREM 1x6 V/J SH C1 FILS 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830072324

Réf. Sonepar

00049007232

Réf. Fournisseur

MN2XT6VJ

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

tension nominale U:

1000 V

Fil câblage souple 1000V MN2XTREM 1X6mm² vert/jaune LSZH C1 - Couronne 100m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.