CAE Data - MULTICOAX 4x17VATC PVC NOIR INT/EXT CLASSE BT100 - 417VATCPHAN

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MULTICOAX 4x17VATC PVC NOIR INT/EXT CLASSE BT100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur intérieur - fer

  • surface du conducteur interne - cuivré

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830022817

Réf. Sonepar

00049000976

Réf. Fournisseur

417VATCPHAN

Marque

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur intérieur:

fer

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Câble multicoaxial intérieur/extérieur : 4 X 17VATCPHA - Classe A 17 dB - Gaine PVC noir - Boite de 100m

Les Atouts de l'article:

Ce câble multicoaxial Classe A 17dB pour signaux terrestres et satellites est composé de 4 X 17VATCPHA. Il dispose d'une gaine extérieure en PVC noir pour une installation intérieure ou extérieure.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d'utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.