CAE Data - MULTISWITCH CASCADABLE OU TERMINAL 5E/12S - MC0512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrée terrestre - actif
alimentation électrique - sans
alimentation LNB - 14 V / 18 V / 22 kHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834476661
Réf. Sonepar
00049447666
Réf. Fournisseur
MC0512
Réf. Commerciale
CAE Data
entrée terrestre:
actif
alimentation électrique:
sans
alimentation LNB:
14 V / 18 V / 22 kHz
Mutiswitch 5 entrées & 12 sorties
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur permet de recevoir tous les signaux d’un satellite grâce à ses 4 polarités .La 5eme entré permet de coupler une antenne terrestre .Cascadable , il permet de faire une installation collective sur plusieurs étages. 12 sorties utilisateurs. Existe aussi avec d'autres nombres de sorties et en version 4 satellites.
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur permet de recevoir tous les signaux d’un satellite grâce à ses 4 polarités .La 5eme entré permet de coupler une antenne terrestre .Cascadable , il permet de faire une installation collective sur plusieurs étages. 12 sorties utilisateurs. Existe aussi avec d'autres nombres de sorties et en version 4 satellites.