CAE Data - PAIRE AUDIO ANALOGIQUE 0.22 MM2 - PVC GRIS - 1000M - JA2810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0.22 mm² 
- isolation des fils - autre 
- nombre de conducteurs - 2 
- matériau de la gaine - PVC 
- géométrie du câble - rond 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660834050038
Réf. Sonepar
00049405003
Réf. Fournisseur
JA2810
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
2
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
2.9 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
29 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
14.5 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
incolore
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Paire de brassage audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.22 mm² blindé par feuillard aluminium - gaine extérieure PVC Gris Ø 2.90 mm - Conditionnement 100 m


