CAE Data - PAIRE AUDIO ANALOGIQUE 0.22 MM2 - PVC GRIS - 100M - JA281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834050021
Réf. Sonepar
00049405002
Réf. Fournisseur
JA281
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
2
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
2.9 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
29 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
14.5 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
autre
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Paire de brassage audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.22 mm² blindé par feuillard aluminium - gaine extérieure PVC Gris Ø 2.90 mm - Conditionnement 1000 m


