CAE Data - PAIRE AUDIO NUMERIQUE 0.22 MM2 - PVC BLEU - JA28110

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - PAIRE AUDIO NUMERIQUE 0.22 MM2 - PVC BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830020868

Réf. Sonepar

00049001171

Réf. Fournisseur

JA28110

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

2

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

3.8 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

38 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

19 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

incolore

couleur de gaine:

bleu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Paire de brassage audio numérique souple 0,22 mm² blindage alu gaine PVC bleue - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Câble audio numérique constitué de 2 conducteurs d'une section de 0.22 mm² multibrins, avec un blindage de 100% par feuillard aluminium, et une gaine en PVC Bleu. Son diamètre de 3.80 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies ou de car-régie en application mobile ou fixe. Il peut être utilisé pour la fabrication de cordons de brassage audio numérique AES/EBU (110 Ohms) avec des connectiques XLR 3 points.