CAE Data - PAIRE BRASSAGE 0.22 MM2 AUDIO ANALOGIQUE - CA40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834031198
Réf. Sonepar
00049403119
Réf. Fournisseur
CA40
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs:
2
Paire de brassage audio numérique 0,22 mm² blindage alu gaine PVC noire - Bobine de 100m
Les Atouts de l'article:
Câble symetrique analogique constitué de 2 conducteurs 0,22 mm² multibrins avec un blindage par feuillard aluminium, un drain de masse et une gaine en PVC Noir. Son diamètre de 4.00 mm permet le câblage interne de racks, baies et boitier de scène en application mobile, fixe ou broadcast. Il est utilisé pour la fabrication de cordons de brassage audio analogique avec des connectiques XLR 3 points, Jack 3.5 mm ou 6.35 mm.
Les Atouts de l'article:
Câble symetrique analogique constitué de 2 conducteurs 0,22 mm² multibrins avec un blindage par feuillard aluminium, un drain de masse et une gaine en PVC Noir. Son diamètre de 4.00 mm permet le câblage interne de racks, baies et boitier de scène en application mobile, fixe ou broadcast. Il est utilisé pour la fabrication de cordons de brassage audio analogique avec des connectiques XLR 3 points, Jack 3.5 mm ou 6.35 mm.