CAE Data - PANNEAU VENTILATION - 1U FORMAT 19 POUCES - PAN1191V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 44.45 mm
profondeur - 2...2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834072474
Réf. Sonepar
00049407247
Réf. Fournisseur
PAN1191V
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
2...2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
PANNEAU VENTILATION - 1U FORMAT 19 POUCES EPOXY NOIR