Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - PANNEAU VENTILATION - 3U FORMAT 19 POUCES - PAN3193V

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - PANNEAU VENTILATION - 3U FORMAT 19 POUCES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 482.5 mm

  • hauteur - 176 mm

  • profondeur - 2...2 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834072665

Réf. Sonepar

00049407266

Réf. Fournisseur

PAN3193V

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

482.5 mm

hauteur:

176 mm

profondeur:

2...2 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

Panneau 19 pouces noir ventilé - 3 U

Les Atouts de l'article:

Panneau acier noir 3U 19" ventilé