CAE Data - PANNEAU VENTILATION - 4U FORMAT 19 POUCES - PAN4194V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 176 mm
profondeur - 2...2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834163158
Réf. Sonepar
00049416315
Réf. Fournisseur
PAN4194V
Marque
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
176 mm
profondeur:
2...2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Panneau acier noir 4U 19" ventilé


