CAE Data - PLAQUE ADAPTATION POUR PRESSE ETOUPE DE 22 MM - SBOBT22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 145 mm
hauteur - 46 mm
profondeur - 2...2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834296481
Réf. Sonepar
00049429648
Réf. Fournisseur
SBOBT22
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
145 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
2...2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
PLAQUE ADAPTATION POUR PRESSE ETOUPE DE 22 MM EPOXY NOIR