CAE Data - Plaque d'obturation pour boîtiers scène SBxx - SBOBT

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plaque d'obturation pour boîtiers scène SBxx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 46 mm

  • profondeur - 2...2 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834240613

Réf. Sonepar

00049424061

Réf. Fournisseur

SBOBT

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

145 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

2...2 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

Plaque d'obturation pour boîtiers scène SBxx

Les Atouts de l'article:

Cette plaque d'obturation sert à boucher un perçage inutilisé sur un boîtier de scène. C'est une plaque pleine en acier Electro zingué avec finition noire grainée mat. Elle mesure 140.10 x 43.15 mm pour un poids de 0.95 Kg.