CAE Data - Plastron 2 RCA raccordé 0.20 m - AM2R2020N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834432551
Réf. Sonepar
00049443255
Réf. Fournisseur
AM2R2020N
Marque
CAE Data
largeur de la partie supérieure:
45 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
lisse
couleur:
blanc
longueur:
45 mm
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9010
type de fixation:
intérieur
Plastron 45 x 45 2 RCA raccordé avec cordon de 0.20 m
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec 2 embases RCA femelle rouge et blanche et sur l'arrière un câble dual22 de 20 cm avec à son extrémité 2 connecteurs RCA femelles. Ce plastron s'intègre en goulotte. et est utilisé pour véhiculer un signal audio asymétrique en stéréo.
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec 2 embases RCA femelle rouge et blanche et sur l'arrière un câble dual22 de 20 cm avec à son extrémité 2 connecteurs RCA femelles. Ce plastron s'intègre en goulotte. et est utilisé pour véhiculer un signal audio asymétrique en stéréo.


