CAE Data - Plastron AUDIO XLR - A souder - AMXF3N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834295958
Réf. Sonepar
00049429595
Réf. Fournisseur
AMXF3N
Marque
CAE Data
largeur de la partie supérieure:
45 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
lisse
couleur:
blanc
longueur:
45 mm
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9010
type de fixation:
intérieur
Plastron 45 x 45 XLR 3 points - A souder
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec une embase XLR femelle et sur l'arrière la possibilité de venir souder un câble type micro type VIPER ou Dmx 3 conducteurs ex: 1DMX512G. Ce plastron permet un déport d'entrée pour des liaisons micro ou dmx 3 points.
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 avec une embase XLR femelle et sur l'arrière la possibilité de venir souder un câble type micro type VIPER ou Dmx 3 conducteurs ex: 1DMX512G. Ce plastron permet un déport d'entrée pour des liaisons micro ou dmx 3 points.