CAE Data - Plastron Full VGA avec cordon - AMVGA2020N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron Full VGA avec cordon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • composition - autre

  • direction de sortie - droit

  • champ d'inscription - sans champ d'inscription

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834403582

Réf. Sonepar

00049440358

Réf. Fournisseur

AMVGA2020N

Réf. Commerciale

CAE Data

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

composition:

autre

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL (équivalent):

9005

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Plastron 45 x 45 Full VGA raccordé avec cordon de 0.20 m