CAE Data - Plastron HDMI - A bornier - AMHDMICI

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron HDMI - A bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834333131

Réf. Sonepar

00049433313

Réf. Fournisseur

AMHDMICI

Réf. Commerciale

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 HDMI - A bornier

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec une embase HDMI femelle 2.0 et sur l'arrière un bornier à vis. Ce plastron s'intègre en goulotte et permet une connexion facilitée avec un cordon mâle / embouts sertis de type CHDMI20110SES par exemple. Le plan de câblage est fourni avec le cordon pour visser sur le bornier du plastron les embouts sertis.