CAE Data - Plastron HDMI - Traversée femelle / femelle - AMHDMIFF

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron HDMI - Traversée femelle / femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834292995

Réf. Sonepar

00049429299

Réf. Fournisseur

AMHDMIFF

Réf. Commerciale

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 HDMI - Traversée femelle / femelle

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 1 embase mini Jack 3.5 mm femelle et sur l'arrière la possibilité de souder un câble audio de type CA 40 ou VIPER. Ce plastron s'intègre en goulotte et est utilisé pour véhiculer un signal audio symétrique en stéréo.