CAE Data - Plastron JACK raccordé - 0.20 m - AMJ352020N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron JACK raccordé - 0.20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834435705

Réf. Sonepar

00049443570

Réf. Fournisseur

AMJ352020N

Réf. Commerciale

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 Jack raccordé avec cordon de 0.20 m

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 1 embase mini Jack 3.50 mm femelle et sur l'arrière un câble de 20 cm avec à son extrémité un connecteur femelle mini Jack 3.50 mm. Ce plastron s'intègre en goulotte et est utilisé pour véhiculer un signal audio symétrique en stéréo. Il peut être utilisé comme déport d'entrée pour un amplificateur audio ou un vidéo projecteur pour gérer uniquement la partie audio.