CAE Data - Plastron NU : 1 perçage pour embase SERIE D - AMX1N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron NU : 1 perçage pour embase SERIE D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834207081

Réf. Sonepar

00049420708

Réf. Fournisseur

AMX1N

Marque

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 NU : 1 perçage pour embase SERIE D

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec une empreinte série D pour venir positionner une embase quelle quelle soit au format série D sur une goulotte. comme par exemple une embase série D femelle.