CAE Data - Plastron plein - Nu - AM1N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834226242
Réf. Sonepar
00049422624
Réf. Fournisseur
AM1N
Réf. Commerciale
CAE Data
largeur de la partie supérieure:
45 mm
nombre d'unités:
1
type d'appareil:
autre
modèle:
lisse
couleur:
blanc
longueur:
45 mm
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
9010
type de fixation:
intérieur
Plastron 45 x 45 plein - Nu
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 plein nu permet un usage d'obturateur sur une goulotte. ou de le personnaliser avec un percement de votre choix que vous pourez réaliser par vous même.
Les Atouts de l'article:
Plastron 45 x 45 plein nu permet un usage d'obturateur sur une goulotte. ou de le personnaliser avec un percement de votre choix que vous pourez réaliser par vous même.