CAE Data - Plastron VGA + AUDIO - 0.20 m - AMVGAJ2020N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron VGA + AUDIO - 0.20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834428974

Réf. Sonepar

00049442897

Réf. Fournisseur

AMVGAJ2020N

Marque

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 VGA et audio raccordé avec cordon de 0.20 m

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 1 embase full VGA femelle et une embase mini Jack 3.5 mm avec sur l'arrière un câble d'une longueur de 20 cm avec une prise full VGA femelle et un mini Jack femelle 3.5 mm. Ce plastron permet une connexion plug and play avec un cordon VGA type CSVGA110N entre par exemple un vidéoprojecteur et un ordinateur.