CAE Data - Plastron VGA + AUDIO - A bornier - AMVGAJCI

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834398918

Réf. Sonepar

00049439891

Réf. Fournisseur

AMVGAJCI

Réf. Commerciale

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 VGA et audio - A bornier

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 1 embase VGA femelle et une embase mini Jack 3.5 mm et sur l'arrière un bornier à visser pour positionner un câble VGA de type MCCFP full Pin et un câble audio de type CA40 sur le mini Jack. Ce plastron s'intègre en goulotte et est utilisé pour véhiculer un signal VGA full pin et audio stéréo.