CAE Data - Plastron VIDEO VGA - A bornier - AMVGACI

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Plastron VIDEO VGA - A bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • nombre d'unités - 1

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834323163

Réf. Sonepar

00049432316

Réf. Fournisseur

AMVGACI

Réf. Commerciale

CAE Data

largeur de la partie supérieure:

45 mm

nombre d'unités:

1

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

longueur:

45 mm

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

9010

type de fixation:

intérieur

Plastron 45 x 45 VGA - A bornier

Les Atouts de l'article:

Plastron 45 x 45 avec 1 embase VGA et sur l'arrière un bornier à visser pour positionner un câble VGA de type MCCFP full Pin. Ce plastron s'intègre en goulotte. et est utilisé pour véhiculer un signal VGA full pin. Il permet un déport d'entrée entre un vidéo projecteur et une source.