CAE Data - PLUG DE TERRAIN RJ45 BLINDE CAT.6A ET PROFINET - I4PLEC6AFS

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • polarisation - sans

  • longueur - 57 mm

  • hauteur - 18 mm

  • largeur - 14 mm

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830081449

Réf. Sonepar

00049008144

Réf. Fournisseur

I4PLEC6AFS

Marque

CAE Data

polarisation:

sans

longueur:

57 mm

hauteur:

18 mm

largeur:

14 mm

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

non revêtu

mode de pose:

autre

Connecteur RJ45 blindé Cat.6A AWG24-22

Les Atouts de l'article:

Connecteur RJ45 blindé Cat.6A AWG24-22