CAE Data - PLUG RJ45 CAT6A IP68 - I4PLUGIP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
classe de protection (IP), monté - IP68
longueur - 40.2 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - non revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830058243
Réf. Sonepar
00049005824
Réf. Fournisseur
I4PLUGIP68
Marque
CAE Data
polarisation:
sans
classe de protection (IP), monté:
IP68
longueur:
40.2 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Connecteur RJ45 blindé Cat.6A IP68 AWG26-24



