CAE Data - PRISE TV/FM/SAT FORMAT45x45 - AXI103N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - PRISE TV/FM/SAT FORMAT45x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • modèle - prise multimédia

  • couvercle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834197269

Réf. Sonepar

00049419726

Réf. Fournisseur

AXI103N

Réf. Commerciale

CAE Data

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

modèle:

prise multimédia

couvercle:

autre

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Oui

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

fréquence TV:

5...2400 MHz

Prise murale TV / FM /SAT

Les Atouts de l'article:

La prise murale Axitronic, AXI103N, permet de séparer les signaux TV terrestres et satellites ainsi que les signaux FM:- connecteur IEC 9,52 Femelle pour le terrestre- connecteur F Femelle pour le satellite - connecteur IEC 9,52 Mâle pour la FM.Le format standard permet le montage sur les « produits goulottes » ou « boîtiers saillies ».Cette prise murale, de format 45 x 45 mm, est de couleur blanche RAL 9001.