CAE Data - PROFIBUS 1P0.64 LSZH C1 VIOLET - CBUSPLSZHC1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.32 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834464613
Réf. Sonepar
00049446461
Réf. Fournisseur
CBUSPLSZHC1
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.32 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
câblage:
faisceau
catégorie:
sans
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.64 mm
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
108 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
72 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
64 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble de type CBUSP LSZH C1 répond au protocole Profibus-DP qui utilise une liaison série RS485 et impose une impédance de 150O. Le double blindage, ruban aluminium et tresse de cuivre étamé lui assure une parfaite immunité électromagnétique.Leur gaine LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1 et IEC 60332-3.