Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - PROFIBUS 1x2xAWG22/1 PVC - CBUSPR

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - PROFIBUS 1x2xAWG22/1 PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.32 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834114426

Réf. Sonepar

00049411442

Réf. Fournisseur

CBUSPR

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.32 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

violet

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

108 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

72 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

64 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble PROFIBUS 1X2XAWG22/1 PVC système SIEMENS et FIP - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble de type CBUSP, répond au protocole Profibus-DP qui utilise une liaison série RS485 et impose une impédance de 150O. Le double blindage, ruban aluminium et tresse de cuivre étamé lui assure une parfaite immunité électromagnétique.