CAE Data - PROJECTEUR DE SON 50 W - 8OHM A CHAMBRE DE COMPRESSION - ACBPH508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 50 W
nombre de voies - 1
impédance - 8...8 Ohm
fréquence - 90...2000 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830021858
Réf. Sonepar
00049001260
Réf. Fournisseur
ACBPH508
Marque
CAE Data
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
50 W
nombre de voies:
1
impédance:
8...8 Ohm
fréquence:
90...2000 Hz
indice de protection (IP):
IP66
Haut-parleur à chambre de compression 2 voies 50 W / 100 V / 8 O
Les Atouts de l'article:
ACBPH508 est un haut-parleur à chambre de compression 2 voies de puissance 100 W à grande couverture de diffusion. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (15 – 30 – 50 W / 100 V ou 50 W / 8 Ohm). Sa tropicalisation et sa conception en ABS lui permettent d'être résistant aux intempéries (IP66). Il est idéal pour des diffusions d'annonces vocales ou musicales dans des lieux industriels, de plein air, et des complexes sportifs grâce à son facteur d’intelligibilité et à sa pression acoustique élevée. Il est fournit avec étriers de fixation.
Les Atouts de l'article:
ACBPH508 est un haut-parleur à chambre de compression 2 voies de puissance 100 W à grande couverture de diffusion. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (15 – 30 – 50 W / 100 V ou 50 W / 8 Ohm). Sa tropicalisation et sa conception en ABS lui permettent d'être résistant aux intempéries (IP66). Il est idéal pour des diffusions d'annonces vocales ou musicales dans des lieux industriels, de plein air, et des complexes sportifs grâce à son facteur d’intelligibilité et à sa pression acoustique élevée. Il est fournit avec étriers de fixation.


