CAE Data - PROJECTEUR DE SON A CHAMBRE DE COMPRESSION - ACBPH15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 15 W
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 222 mm
hauteur - 162 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834258069
Réf. Sonepar
00049425806
Réf. Fournisseur
ACBPH15
Marque
CAE Data
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
15 W
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
222 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
232 mm
Haut-parleur à chambre de compression 15 W / 100 V / 8 O
Les Atouts de l'article:
ACBPH15 est un haut-parleur à chambre de compression 1 voie de puissance 15 W à grande couverture de diffusion. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (1,9 – 3,8 – 7,5 – 15 W / 100V). Sa conception en ABS lui permet d'être résistant aux intempéries (IP65). Il est idéal pour la diffusion d'annonces vocales dans les lieux industriels et de plein air grâce à son facteur d’intelligibilité et à sa pression acoustique élevée. Il est fournit avec étriers de fixation.
Les Atouts de l'article:
ACBPH15 est un haut-parleur à chambre de compression 1 voie de puissance 15 W à grande couverture de diffusion. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (1,9 – 3,8 – 7,5 – 15 W / 100V). Sa conception en ABS lui permet d'être résistant aux intempéries (IP65). Il est idéal pour la diffusion d'annonces vocales dans les lieux industriels et de plein air grâce à son facteur d’intelligibilité et à sa pression acoustique élevée. Il est fournit avec étriers de fixation.


