CAE Data - Raccord BNC droit - BNC femelle / femelle - 75 ohms - ABFF75HQ

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Raccord BNC droit - BNC femelle / femelle - 75 ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - RG 58

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834208316

Réf. Sonepar

00049420831

Réf. Fournisseur

ABFF75HQ

Marque

CAE Data

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

RG 58

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

autre

Raccord BNC droit - BNC femelle / femelle - 75 ohms

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur vidéo BNC femelle / BNC femelle 75 ohms permet de raccorder 2 câbles coaxiaux équipés de BNC mâle à chaque extremités. Connecteur de Haute Qualité.