CAE Data - RACCORD F FEMELLE/FEMELLE - RZ148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
fiche coudée - Non
type de connexion - soudure/soudure
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834083135
Réf. Sonepar
00049408313
Réf. Fournisseur
RZ148
Réf. Commerciale
CAE Data
modèle:
jack
finition des contacts:
femelle
type de câble:
autre
fiche coudée:
Non
type de connexion:
soudure/soudure
Les Atouts de l'article:
Adaptateur F Femelle / Femelle avec écrou, RZ148, permet de relier deux câbles ou cordons F / F. Par exemple, un câble extérieur du type 17Patc (PE noir) pour l’extérieur, vers un câble 17Vatc (PVC blanc), utilisé dans la distribution des signaux TV à l’intérieur du bâtiment. Corps moulé (alliage Zinc), écrou en laiton.