CAE Data - Re?cepteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K 4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz - PUV2100RXAVLC

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Re?cepteur 1 x HDMI via HDBaseT - 4K 4:2:0 60Hz ou 4K 4:4:4 30Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830152668

Réf. Sonepar

00049015266

Réf. Fournisseur

PUV2100RXAVLC

Marque

CAE Data

RECEPTEUR 1 X HDMI VIA HDBASET 4K 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ

Les Atouts de l'article:

Ce récepteur HDBaseT 2.0 PUV2100RXAVLC permet de recevoir de la vidéo 4K avec HDR et de l'audio à haut débit sur un seul câble Cat.6a/7 à des distances allant jusqu'à 100 m. Ce récepteur est conforme aux normes avancées HDCP 2.2 et HDMI 2.0, tout en prenant en charge les normes HDCP 1.x et HDMI 1.x existantes. Malgré la limitation de la bande passante de 10,2 Gbps du HDBaseT, les sources vidéo HDMI 4K UHD, jusqu'à et y compris 4K 60Hz (4:4:4, 8 bits) ainsi que les sources 10/12 bits avec HDR, peuvent être reçues et traitées par l'utilisation d'AVLC (Adaptive Visually Lossless Compression) lorsqu'elles sont connectées à un émetteur AVLC compatible. Ce récepteur peut également transmettre les signaux RS-232, IR, Ethernet et plusieurs flux audio sur le même câble que celui qui transporte le signal vidéo.La fonction sélectionnable Audio Return Channel (ARC)/audio optique bidirectionnelle permet de renvoyer l'audio généré par un téléviseur compatible ARC vers l'émetteur et de l'envoyer sur la sortie optique pour une lecture locale, ou d'échanger l'audio optique de manière bidirectionnelle entre l'émetteur et le récepteur. Ce récepteur est alimenté directement par l'émetteur PUV2100TXAVLC, via une alimentation 48V PoH (Power over HDBaseT), éliminant ainsi le besoin d'une alimentation séparée pour le récepteur.