CAE Data - Re?cepteur 1 x HDMI via HDBaseT avec amp. Audio - PUV1620ARX

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Re?cepteur 1 x HDMI via HDBaseT avec amp. Audio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830152538

Réf. Sonepar

00049015253

Réf. Fournisseur

PUV1620ARX

Marque

CAE Data

RÉCEPTEUR 1 X HDMI VIA HDBASE 4:2:0 60HZ OU 4K 4:4:4 30HZ

Les Atouts de l'article:

Le PUV1620ARX est un récepteur HDMI via HDBaseT avec amplificateur audio. L'entrée HDBaseT de cet appareil peut recevoir de la vidéo haute définition non compressée 4K UHD (jusqu'à 10,2 Gbps) ainsi que des commandes Ethernet, RS-232 et IR sur un seul câble jusqu'à une distance de 100 mètres, tandis que l'entrée HDMI prend en charge les sources 4K avec une bande passante allant jusqu'à 18 Gbps, avec prise en charge du HDR 10/12 bits. Le passage de plusieurs formats audio numériques tels que LPCM (jusqu'à 8 canaux), Bitstream et HD Bitstream est également pris en charge via les entrées HDBaseT et HDMI. En outre, la mini-prise casque intégrée et les sorties d'amplificateur stéréo de classe D permettent d'extraire facilement l'audio de la source actuellement sélectionnée pour une lecture locale, offrant ainsi une expérience sonore flexible.Les fonctions de gestion du signal, telles que la commutation automatique en fonction du signal d'entrée. Également équiper de quatre relays permettant de contrôler des dispositifs tels que les écrans de projection, les rideaux, les lumières, etc. Commandable via la face avant, une interface WebGUI, Telnet et RS-232 permettent d'accéder à la sélection manuelle des entrées, au contrôle du volume, ainsi qu'à des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion EDID, la gestion HDCP et le contrôle des quatre relais.Ce récepteur de commutation est idéal pour les applications résidentielles ou commerciales qui nécessitent de longues distances de transmission du signal HDBaseT, comme le home cinéma, les salles de conférence, les salles de réunion ou les amphithéâtres. La fonction PoH (Power over HDBaseT) intégrée peut fournir de l'énergie aux émetteurs compatibles, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans les installations.