CAE Data - Récepteur WIFI - Bluetooth - WAVETWO

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Récepteur WIFI - Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Bluetooth - Oui

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • nombre de sorties numériques - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830078883

Réf. Sonepar

00049007888

Réf. Fournisseur

WAVETWO

Réf. Commerciale

CAE Data

Bluetooth:

Oui

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

1

Ethernet:

Oui

largeur:

140 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

140 mm

couleur:

noir

Récepteur WIFI - Bluetooth

Les Atouts de l'article:

WAVETWO est un récepteur WIFI-Bluetooth permettant la diffusion de tout contenu musical depuis un smartphone/tablette par application ou depuis un PC via le réseau WIFI-BLUETOOTH.L’application est gratuite et téléchargeable depuis l’Apple Store ou le Play store.L’application permet d’effectuer une diffusion solo ou multiroom si vous disposez de plusieurs récepteurs WAVETWO.Le récepteur donne également accès aux web radios, podcasts et aux services musicaux tel que Spotify, IHeart radio.Il est compatible Airplay et DLNA et se connecte directement à votre système de sonorisation existant grâce à sa sortie audio jack 3.5 ou Toslink.WAVETWO intègre également une borne WIFI avec connexion sécurisée par mot de passe.