CAE Data - RVFV 3G1,5 MM2 ARME - RVFV3G15

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - RVFV 3G1,5 MM2 ARME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021889

Réf. Sonepar

00049002188

Réf. Fournisseur

RVFV3G15

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

12.1 ohm/km

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

11.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

174 mm

poids:

235 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

RVFV 3G1,5 MM2 ARME T1000